Sony - SONXDRS61DW.EU8 WeltempfAnger,digital,DAB/DAB+/UKW,Uhr,

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - sonstige
DAB+ - ja
Farbe - weiß
Anzahl der Speicherplätze - 10
Anzeigeart - digital
Packung
1 ST
EAN
4548736056398
Artikelnummer
SONXDRS61DW.EU8
Herstellernummer
XDRS61DW.EU8
Hersteller
SON
Ausführung:
sonstige
DAB+:
ja
Farbe:
weiß
Anzahl der Speicherplätze:
10
Anzeigeart:
digital
Internet-Radio:
nein
Mit Netzteil:
ja
RDS:
ja
Stromversorgung:
Batterie
Ausführung:Funkempfänger, Anzeigeart:digital, DAB+, Anzahl der Speicherplätze:10, RDS, Mit Netzteil, Farbe:weiß, Montageart:Standgerät, Stromversorgung:Batterie