Startseite

Sony - SONXDRS61DB.EU8 WeltempfAnger,digital,DAB/DAB+/UKW,Uhr,

KopierenKopieren
Sony - SONXDRS61DB.EU8 WeltempfAnger,digital,DAB/DAB+/UKW,Uhr,

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - sonstige

  • DAB+ - ja

  • Farbe - schwarz

  • Anzahl der Weckzeiten - 1

  • Funkuhr - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

4548736056381

Artikelnummer

SONXDRS61DB.EU8

Herstellernummer

XDRS61DB.EU8

Hersteller

SON

Ausführung:

sonstige

DAB+:

ja

Farbe:

schwarz

Anzahl der Weckzeiten:

1

Funkuhr:

ja

CD-Player:

nein

Anzahl der Speicherplätze:

10

Anzeigeart:

digital

KW:

nein

Internet-Radio:

nein

UKW:

ja

Mit Netzteil:

ja

LW:

nein

MW:

nein

RDS:

ja

Stromversorgung:

Batterie

Ausführung:Funkempfänger, Anzahl der Weckzeiten:1, Funkuhr, Anzeigeart:digital, DAB+, UKW, Anzahl der Speicherplätze:10, RDS, Mit Netzteil, Farbe:schwarz, Montageart:Standgerät, Stromversorgung:Batterie