Startseite

SONY - SONWFC510Y.CE7 KopfhArer InEar Bluet 5.3 kabellos USB- - WFC510Y.CE7

KopierenKopieren
SONY - SONWFC510Y.CE7 KopfhArer InEar Bluet 5.3 kabellos USB-

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

2000004810153

Artikelnummer

SONWFC510Y.CE7

Herstellernummer

WFC510Y.CE7

Hersteller

SON

Wir prasentieren die Kopfhorer WF-C510 von Sony: Sie sind unglaublich leicht, haben eine fantastische Soundqualitat sowie jede Menge Funktionen und zahlen zu unseren bisher kleinsten und leichtesten Kopfhorern. Jeder einzelne Kopfhorer wiegt nur 4,6 g und verfugt uber ein ergonomisches Design, das Komfort und einen stabilen Sitz garantiert. So konnen diese Bluetooth-Kopfhorer ganz bequem eine langere Zeit am Stuck getragen werden. Au?erdem klingen sie fabelhaft. Das ist der DSEE-Technologie von Sony, diekomprimierte Musik auf nahezu Originalqualitat optimiert, und dem benutzerfreundlichen Equalizer zu verdanken. Letzterer ermoglicht individuelle Audioanpassungen. Sie konnen z. B. den Bass fur einen satteren, tieferen Sound oder die Hohen fur mehr Klarheit und Detailreichtum verstarken. Alternativ konnen Sie eine der Sound-Voreinstellungen wahlen, um die passende Losung fur sich zu finden. Diese Bluetooth-Kopfhorer von Sony verfugen uber den Ambient Sound-Modus, sodass Sie Ihre Umgebung wahrnehmen konnen, ohne die Musik zu pausieren oder Ihre Kopfhorer abzunehmen. Perfekt, um gefahrlos zu joggen, Durchsagen zu horen und vieles mehr. Mit 22 Stunden Wiedergabe (11 Stunden von den Kopfhorern sowie zusatzlichen 11 Stunden vom Case) konnen Sie den ganzen Tag lang Musik mit den WF-C510 horen. Und dank der Schnellladefunktion, die nach nur funf Minuten Ladezeit eine Stunde Wiedergabe ermoglicht, mussen Sie nie zu lang auf Ihre Musik verzichten. Die kabellosen Kopfhorer haben die Schutzart IPX4 und sind daher wasserabweisend. Sie mussen sich also keine Sorgen machen, wenn Sie ein schwei?treibendes Training absolvieren oder in einen Regenschauer geraten. Die unglaublich leichten und super bequemen WF-C510 sind in vier verschiedenen Farben erhaltlich, damit Sie Ihre Musik stilvoll genie?en konnen. Farbe: Gelb