Sony - SONNWWS623L.CEW MP3 Walkman 4GB Bluet. USB-Docking St. w

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Festspeicherkapazität - 4 GB
Mit Radio - nein
Cardreader - nein
USB-Anschluss - ja
Farbe - blau
Packung
1 ST
EAN
4548736055445
Artikelnummer
SONNWWS623L.CEW
Herstellernummer
NWWS623L.CEW
Hersteller
SON
Festspeicherkapazität:
4 GB
Mit Radio:
nein
Cardreader:
nein
USB-Anschluss:
ja
Farbe:
blau
Festspeicherkapazität:4 GB, USB-Anschluss, Farbe:blau