Startseite

Sony - SONNWWS623B.CEW MP3 Walkman 4GB Bluet. USB-Docking St. w

KopierenKopieren
Sony - SONNWWS623B.CEW MP3 Walkman 4GB Bluet. USB-Docking St. w

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Festspeicherkapazität - 4 GB

  • Mit Radio - nein

  • Cardreader - nein

  • USB-Anschluss - ja

  • Farbe - schwarz

Packung

  • 1 ST

EAN

4548736040403

Artikelnummer

SONNWWS623B.CEW

Herstellernummer

NWWS623B.CEW

Hersteller

SON

Festspeicherkapazität:

4 GB

Mit Radio:

nein

Cardreader:

nein

USB-Anschluss:

ja

Farbe:

schwarz

Festspeicherkapazität:4 GB, USB-Anschluss, Farbe:schwarz