Sony - SONNWWS413L.CEW MP3 Walkman 4GB ZAPPIN USB-Docking St. w

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Festspeicherkapazität - 4 GB
Mit Radio - nein
Cardreader - nein
USB-Anschluss - ja
Farbe - blau
Packung
1 ST
EAN
4548736020481
Artikelnummer
SONNWWS413L.CEW
Herstellernummer
NWWS413L.CEW
Hersteller
SON
Festspeicherkapazität:
4 GB
Mit Radio:
nein
Cardreader:
nein
USB-Anschluss:
ja
Farbe:
blau
Salzwasserdichter Sport-Walkman® mit verbessertem Komfort für Outdoor-Aktivitäten, 4GB, funktioniert bei Temperaturen von -5 °C bis 45 °C, bis zu 12 Stunden Akkulaufzeit, Modus für Umgebungsgeräusche, Audiowiedergabe: mp3, WMA, Linear PCM, AAC, Soundeffekte: Dynamic, Normalizer, Anschlüsse: USB 2.0, mitgeliefertes Zubehör: Ohrhörer, Schwimm-Ohrhörer, USB-Ladestation, USB-Kabel, Einstellband, Farbe: blau / In unterschiedlichen Farben erhältlich: schwarz, creme, gelb, blau