Startseite

Sony - SONNWWS413B.CEW MP3 Walkman 4GB ZAPPIN USB-Docking St. w

KopierenKopieren
Sony - SONNWWS413B.CEW MP3 Walkman 4GB ZAPPIN USB-Docking St. w

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Festspeicherkapazität - 4 GB

  • Mit Radio - nein

  • Cardreader - nein

  • USB-Anschluss - ja

  • Farbe - schwarz

Packung

  • 1 ST

EAN

4548736010857

Artikelnummer

SONNWWS413B.CEW

Herstellernummer

NWWS413B.CEW

Hersteller

SON

Festspeicherkapazität:

4 GB

Mit Radio:

nein

Cardreader:

nein

USB-Anschluss:

ja

Farbe:

schwarz

Salzwasserdichter Sport-Walkman® mit verbessertem Komfort für Outdoor-Aktivitäten, 4GB, funktioniert bei Temperaturen von -5 °C bis 45 °C, bis zu 12 Stunden Akkulaufzeit, Modus für Umgebungsgeräusche, Audiowiedergabe: mp3, WMA, Linear PCM, AAC, Soundeffekte: Dynamic, Normalizer, Anschlüsse: USB 2.0, mitgeliefertes Zubehör: Ohrhörer, Schwimm-Ohrhörer, USB-Ladestation, USB-Kabel, Einstellband, Farbe: Schwarz / In unterschiedlichen Farben erhältlich: schwarz, creme, gelb, blau