Sony - SONNWE394L.CEW MP3 Walkman 8GB TFT Disp. WMA FM Tuner U

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Festspeicherkapazität - 8 GB
Mit Radio - ja
Cardreader - nein
USB-Anschluss - ja
Farbe - blau
Packung
1 ST
EAN
4548736020924
Artikelnummer
SONNWE394L.CEW
Herstellernummer
NWE394L.CEW
Hersteller
SON
Festspeicherkapazität:
8 GB
Mit Radio:
ja
Cardreader:
nein
USB-Anschluss:
ja
Farbe:
blau
Festspeicherkapazität:8 GB, Mit Radio, USB-Anschluss, Farbe:blau