Sony - SONNWE394B.CEW MP3 Walkman 8GB TFT Disp. WMA FM Tuner U

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Festspeicherkapazität - 8 GB
Mit Radio - ja
Cardreader - nein
USB-Anschluss - ja
Farbe - schwarz
Packung
1 ST
EAN
4548736015142
Artikelnummer
SONNWE394B.CEW
Herstellernummer
NWE394B.CEW
Hersteller
SON
Festspeicherkapazität:
8 GB
Mit Radio:
ja
Cardreader:
nein
USB-Anschluss:
ja
Farbe:
schwarz
Festspeicherkapazität:8 GB, Mit Radio, USB-Anschluss, Farbe:schwarz