Sony - SONBDPS6700B.EC1 BluRay Player 3D 4Kup DVD WiFi DNLA Andr

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Festplattenspeicherkapazität - 0 GB
Double Layer - nein
MP3 Wiedergabe - nein
JPEG Wiedergabe - nein
DiVx Wiedergabe - nein
Packung
1 ST
EAN
4548736013445
Artikelnummer
SONBDPS6700B.EC1
Herstellernummer
BDPS6700B.EC1
Hersteller
SON
Festplattenspeicherkapazität:
0 GB
Double Layer:
nein
MP3 Wiedergabe:
nein
JPEG Wiedergabe:
nein
DiVx Wiedergabe:
nein
WMA-Wiedergabe:
nein
Farbe:
schwarz
Breite:
230 mm
Tiefe:
39 mm