Sony - SONBDPS1700B.EC1 BluRay Player DVD FHD MP3 LAN HDMIup 1xU

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Festplattenspeicherkapazität - 0 GB
Double Layer - nein
MP3 Wiedergabe - ja
JPEG Wiedergabe - ja
DiVx Wiedergabe - nein
Packung
1 ST
EAN
4548736013544
Artikelnummer
SONBDPS1700B.EC1
Herstellernummer
BDPS1700B.EC1
Hersteller
SON
Festplattenspeicherkapazität:
0 GB
Double Layer:
nein
MP3 Wiedergabe:
ja
JPEG Wiedergabe:
ja
DiVx Wiedergabe:
nein
WMA-Wiedergabe:
ja
Farbe:
schwarz
Breite:
230 mm
Höhe:
39 mm
Tiefe:
39 mm


