Startseite
Nicht mehr in Produktion

SONEPAR AUSTRIA - S.ATRI389334 SAT-Anschlusskabel gerader Quick F-Steck

KopierenKopieren
SONEPAR AUSTRIA - S.ATRI389334 SAT-Anschlusskabel gerader Quick F-Steck

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Länge - 1.5 m

  • Steckverbindertyp Anschluss 1 - F-Quick

  • Kabeltyp - sonstige

  • Impedanz - 75 Ohm

  • Steckverbindertyp Anschluss 2 - F-Quick

Packung

  • 1 ST

EAN

5702663893344

Artikelnummer

S.ATRI389334

Herstellernummer

TRI389334

Hersteller

S.A

Länge:

1.5 m

Steckverbindertyp Anschluss 1:

F-Quick

Kabeltyp:

sonstige

Impedanz:

75 Ohm

Steckverbindertyp Anschluss 2:

F-Quick

Farbe:

weiß

Ausführung Anschluss 1:

Stecker

Ausführung Anschluss 2:

Stecker

Schirmungsmaß:

85 dB

SATKAG A 1.5 m - Antennenkabel mit 2 x Quick-F-Gerade-Stecker. Sat Anschlusskabel für versch. Geräte mit F-Anschluss. Das hohe Schirmungsmaß schirmt das Signal gegen äußere Störungen ab und sorgt für ein klares TV Bild. • Überprüft und getestet von qualifizierten TRIAX Ingenieuren • Kabel und Stecker mit hoher Qualität • Hohe Schirmung >85 dB (30 MHz - 1000 MHz) • Erfüllt Klasse A • PVC-UV beständig