Startseite
Nicht mehr in Produktion

SONEPAR AUSTRIA - S.ATRI153110 IEC-Winkelstecker

KopierenKopieren
SONEPAR AUSTRIA - S.ATRI153110 IEC-Winkelstecker

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Steckverbindertyp - sonstige

  • Ausführung - Stecker (Plug)

  • Kontaktausführung - männlich (male)

  • Kabeltyp - RG 6

  • Winkelstecker - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

5702661531101

Artikelnummer

S.ATRI153110

Herstellernummer

TRI153110

Hersteller

S.A

Steckverbindertyp:

sonstige

Ausführung:

Stecker (Plug)

Kontaktausführung:

männlich (male)

Kabeltyp:

RG 6

Winkelstecker:

ja

Anschlussart:

sonstige

Impedanz:

75 Ohm

Isolierter Einbau:

nein

KOSWI 3 • Frequenzbereich 0.2400 MHz. • Schirmungsmaß 70 dB @ 862 MHz / 60 dB @ 1750 MHz • mit Schraubanschluss für Innenleiter • mit Zugentlastung