SONEPAR AUSTRIA - S.ATRI120504 Offset-Parabolantenne 60x66cm Alu anthra

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Art des Speisesystems/LNB - ohne
Bauart - offset
Durchmesser/Kantenlänge - 65 cm
Farbe - anthrazit
Werkstoff des Spiegels - Aluminium
Packung
1 ST
EAN
5702661205040
Artikelnummer
S.ATRI120504
Herstellernummer
120504
Hersteller
TRI
Art des Speisesystems/LNB:
ohne
Bauart:
offset
Durchmesser/Kantenlänge:
65 cm
Farbe:
anthrazit
Werkstoff des Spiegels:
Aluminium
Mit Masthalterung:
ja
Mit Systemhalterung:
nein
Multifeedtauglich:
ja
Tragarm komplett vormontiert:
nein
Feed-Aufnahme:
40 mm
Werkstoff der Halterung:
Aluminium
Verstärkung:
37 dB