Startseite

SONEPAR AUSTRIA - S.A5WG12621DB31 KNX Binareingang 4-fach mit potentialfre

KopierenKopieren
SONEPAR AUSTRIA - S.A5WG12621DB31 KNX Binareingang 4-fach mit potentialfre

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

2000005645303

Artikelnummer

S.A5WG12621DB31

Herstellernummer

5WG12621DB31

Hersteller

S.A

- Ein potentialfreier Kontakt pro Eingang - Pro Eingang Direktbetrieb am Gerat fur die Simulation von Eingangszustanden und Statusanzeige uber LED - Taster auf der Geratefront zur Aktivierung und Deaktivierung Direktbetrieb und LED zur Statusanzeige Direktbetrieb - Wartungsfreie Klemmen zum Anschluss und Durchschleifen von unbehandelten Leitern eindrahtig, feindrahtig und mehrdrahtig, 0,5 bis 2,5 mm? - Max. 100 m Lange der Anschlussleitungen bei paarweise verdrillten Leitern - Betrieb der Elektronik uberBusspannung - Gehause: Kunststoff, Farbe RAL 7035 (lichtgrau), N-Ma? - Reiheneinbaugerat fur Montage auf Tragschiene TH35 DIN EN 60715 - Schutzart: IP 20 - Max. Breite 4 TE (1 TE = 18 mm)