Startseite

SCAME PARRE SPA - SCASCM420P7W SPINA MOBILE 20A 3P 4W 7H IP67 3D480V - SCM420P7W

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Stromstärke nach UL/CSA (wenn UL-Ausführung gewünscht) - 20 A

  • Polzahl - 4

  • Uhrzeit-Stellung - 7 h

  • Kennfarbe - rot

  • RAL-Nummer - 7.035

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

EAN

8001636204192

Artikelnummer

SCASCM420P7W

Herstellernummer

SCM420P7W

Hersteller

SCA

Stromstärke nach UL/CSA (wenn UL-Ausführung gewünscht):

20 A

Polzahl:

4

Uhrzeit-Stellung:

7 h

Kennfarbe:

rot

RAL-Nummer:

7.035

Phasenwender:

nein

Schutzart (IP):

IP67

Anschlusstechnik:

Schraubklemme

Kabeleinführung:

Verschraubung

Steckrichtung:

gerade

Werkstoff:

Kunststoff

Kontaktmaterial:

CuZn

Oberflächenbeschichtung Kontakte:

vernickelt

Militärausführung:

ja

20A 3P 4W 7h 3Ø480V Morsetti a vite