Startseite

SOLAREDGE - SHNS500B-1GM4MBM S-Series,inputupto500Wp,15AIsc(sold - S500B-1GM4MBM

KopierenKopieren
SOLAREDGE - SHNS500B-1GM4MBM S-Series,inputupto500Wp,15AIsc(sold

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

2000004878221

Artikelnummer

SHNS500B-1GM4MBM

Herstellernummer

S500B-1GM4MBM

Hersteller

SHN

Ottimizzatore di Potenza SolarEdge S500B-1GM4MBM per Moduli Fotovoltaici Supporta moduli fino a 550 W Tensione in ingresso massima: 125 V CC Specificatamente progettati per funzionare con gli inverter residenziali SolarEdge Riduzione automatica della tensione a livello di modulo per la sicurezza di installatori e vigili del fuoco Efficienza superiore (99,5%) Riduce tutti i tipi di perdite dovuti al disaccoppiamento dei moduli, dalla tolleranza di fabbricazione all'ombreggiamento parziale Installazioni più rapide e facili Compatibili con i moduli fotovoltaici bifacciali Dimensioni (L x L x A) 129 x 165 x 45 mm. Peso 790 gr. Connettore di ingresso/uscita MC4 Classe di protezione IP68 Garanzia 25 anni