SOLAREDGE - SHNCSSOUO120CAB0101 SOLAREDGE CSS - OD: BATTERY CABINET 102. - CSSOUO120CAB0101

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Packung
1 ST
EAN
2000006197269
Artikelnummer
SHNCSSOUO120CAB0101
Herstellernummer
CSSOUO120CAB0101
Hersteller
SHN
Descrizione SolarEdge CSS‑OD (codice CSS‑OU‑O1‑20‑CA‑B01‑01), un armadio batteria ad alta capacità per uso commerciale/industriale: Specifiche tecniche principali Capacità nominale: 102,4 kWh (circa 90 kWh utilizzabili) Tensione operativa: tra 448 V e 565 V DC Chimica: litio ferrofosfato (LiFePO₄) Inverter: si affianca a inverter PCS050 da 50 kW AC (da acquistare separatamente) Modularità: prevede l’assemblaggio di 2 cluster da 10 moduli ciascuno per ridondanza Scalabilità: fino a 1 MWh (anche 2 MWh in certi casi) Dimensioni & Montaggio Dimensioni cabinet: 2380 × 1100 × 1100 mm Peso: circa 1433 – 1500 kg Protezione: grado IP54 (interno/esterno) Raffreddamento: sistema HVAC integrato Sicurezza & Garanzie Garanzia: 10 anni su prodotto e prestazioni (≥ 6000 cicli o fino al 70 % di capacità rimanente) Sicurezza attiva: rilevatori incendio, doppio sistema di soppressione, protezioni da sovratensioni AC/DC, guasti a terra, polarità inversa ecc. Sicurezza multisensore: monitoraggio caldo, portello, allagamenti Cyber‑security: gestito da piattaforma SolarEdge ONE Controller C&I, con gateway dedicato Integrazione & Funzionalità Soluzione “chiavi in mano”: cabinet preassemblato, test in fabbrica, wizard touch per installazione Ottimizzazione energetica: tramite SolarEdge ONE, con funzioni quali autoconsumo, peak shaving, tariff shifting, microgrid Manutenzione & monitoraggio: notifiche in tempo reale e O&M integrate


