SOCOMEC - SOC68971200 FUS. A COLT. TIPO AM - T4 AM - CON PERCU

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269 - NH4
Bemessungsstrom - 1250 A
Betriebsklasse - aM (Teilbereichs-Schaltgeräteschutz)
Bemessungsspannung AC - 500 V
Spannungsart - AC
Packung
1 ST
EAN
3596031408948
Artikelnummer
SOC68971200
Herstellernummer
68971200
Hersteller
SOC
Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269:
NH4
Bemessungsstrom:
1250 A
Betriebsklasse:
aM (Teilbereichs-Schaltgeräteschutz)
Bemessungsspannung AC:
500 V
Spannungsart:
AC


