Startseite

SOCOMEC - SOC68960630 FUS. A COLT. TIPO GG - T4 GG - CON PERCU

KopierenKopieren
SOCOMEC - SOC68960630 FUS. A COLT. TIPO GG - T4 GG - CON PERCU

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269 - NH4

  • Bemessungsstrom - 630 A

  • Betriebsklasse - gG (Ganzbereichs-Leitungsschutz/Ganzbereichs-Geräteschutz)

  • Bemessungsspannung AC - 500 V

  • Spannungsart - AC

Packung

  • 1 ST

EAN

3596031408825

Artikelnummer

SOC68960630

Herstellernummer

68960630

Hersteller

SOC

Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269:

NH4

Bemessungsstrom:

630 A

Betriebsklasse:

gG (Ganzbereichs-Leitungsschutz/Ganzbereichs-Geräteschutz)

Bemessungsspannung AC:

500 V

Spannungsart:

AC

Fusibile NH, marca SOCOMEC ELETTROTECNICA SRL, modello SOC68960630 - FUSIBILE NH4 630A GL 500V CON PERCU