SOCOMEC - SOC68820500 FUS. A COLT. TIPO GG - T3 GG - CON PERCU

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269 - NH3
Bemessungsstrom - 500 A
Betriebsklasse - gG (Ganzbereichs-Leitungsschutz/Ganzbereichs-Geräteschutz)
Bemessungsspannung AC - 690 V
Spannungsart - AC
Packung
3 ST
EAN
3596031408702
Artikelnummer
SOC68820500
Herstellernummer
68820500
Hersteller
SOC
Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269:
NH3
Bemessungsstrom:
500 A
Betriebsklasse:
gG (Ganzbereichs-Leitungsschutz/Ganzbereichs-Geräteschutz)
Bemessungsspannung AC:
690 V
Spannungsart:
AC