Startseite

SOCOMEC - SOC68820400 FUS. A COLT. TIPO GG - T3 GG - CON PERCU

KopierenKopieren
SOCOMEC - SOC68820400 FUS. A COLT. TIPO GG - T3 GG - CON PERCU

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269 - NH3

  • Bemessungsstrom - 400 A

  • Betriebsklasse - gG (Ganzbereichs-Leitungsschutz/Ganzbereichs-Geräteschutz)

  • Bemessungsspannung AC - 690 V

  • Spannungsart - AC

Packung

  • 3 ST

EAN

3596031408689

Artikelnummer

SOC68820400

Herstellernummer

68820400

Hersteller

SOC

Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269:

NH3

Bemessungsstrom:

400 A

Betriebsklasse:

gG (Ganzbereichs-Leitungsschutz/Ganzbereichs-Geräteschutz)

Bemessungsspannung AC:

690 V

Spannungsart:

AC

Fusibile NH, marca SOCOMEC ELETTROTECNICA SRL, modello SOC68820400 - FUSIBILE NH3 400A GL 690V CON PERCU