SOCOMEC - SOC68730250 FUS. A COLT. TIPO AM - T2 AM - CON PERCU

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269 - NH2
Bemessungsstrom - 250 A
Betriebsklasse - aM (Teilbereichs-Schaltgeräteschutz)
Bemessungsspannung AC - 690 V
Spannungsart - AC
Packung
3 ST
EAN
3596031408603
Artikelnummer
SOC68730250
Herstellernummer
68730250
Hersteller
SOC
Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269:
NH2
Bemessungsstrom:
250 A
Betriebsklasse:
aM (Teilbereichs-Schaltgeräteschutz)
Bemessungsspannung AC:
690 V
Spannungsart:
AC


