SOCOMEC - SOC68720200 FUS. A COLT. TIPO GG - T2 GG - CON PERCU

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269 - NH2
Bemessungsstrom - 200 A
Betriebsklasse - gG (Ganzbereichs-Leitungsschutz/Ganzbereichs-Geräteschutz)
Bemessungsspannung AC - 690 V
Spannungsart - AC
Packung
3 ST
EAN
3596031408504
Artikelnummer
SOC68720200
Herstellernummer
68720200
Hersteller
SOC
Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269:
NH2
Bemessungsstrom:
200 A
Betriebsklasse:
gG (Ganzbereichs-Leitungsschutz/Ganzbereichs-Geräteschutz)
Bemessungsspannung AC:
690 V
Spannungsart:
AC


