SOCOMEC - SOC68630200 FUS. A COLT. TIPO AM - T1 AM - CON PERCU

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269 - NH1
Bemessungsstrom - 200 A
Betriebsklasse - aM (Teilbereichs-Schaltgeräteschutz)
Bemessungsspannung AC - 690 V
Spannungsart - AC
Packung
3 ST
EAN
3596031408429
Artikelnummer
SOC68630200
Herstellernummer
68630200
Hersteller
SOC
Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269:
NH1
Bemessungsstrom:
200 A
Betriebsklasse:
aM (Teilbereichs-Schaltgeräteschutz)
Bemessungsspannung AC:
690 V
Spannungsart:
AC


