SOCOMEC - SOC67320630 FUS. A COLT. TIPO GG - T3 GG - SENZA PER

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269 - NH3
Bemessungsstrom - 630 A
Betriebsklasse - gG (Ganzbereichs-Leitungsschutz/Ganzbereichs-Geräteschutz)
Bemessungsspannung AC - 500 V
Spannungsart - AC
Packung
1 ST
EAN
3596031393701
Artikelnummer
SOC67320630
Herstellernummer
67320630
Hersteller
SOC
Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269:
NH3
Bemessungsstrom:
630 A
Betriebsklasse:
gG (Ganzbereichs-Leitungsschutz/Ganzbereichs-Geräteschutz)
Bemessungsspannung AC:
500 V
Spannungsart:
AC
Ausführung Kennmelder:
ohne


