SOCOMEC - SOC67130160 FUS. A COLT. TIPO AM - T1 AM - SENZA PER

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269 - NH1
Bemessungsstrom - 160 A
Betriebsklasse - aM (Teilbereichs-Schaltgeräteschutz)
Bemessungsspannung AC - 500 V
Spannungsart - AC
Packung
3 ST
EAN
3596031387830
Artikelnummer
SOC67130160
Herstellernummer
67130160
Hersteller
SOC
Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269:
NH1
Bemessungsstrom:
160 A
Betriebsklasse:
aM (Teilbereichs-Schaltgeräteschutz)
Bemessungsspannung AC:
500 V
Spannungsart:
AC
Ausführung Kennmelder:
ohne


