SOCOMEC - SOC66010050 FUS. A COLT. TIPO AM - T000/00C AM - SEN

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269 - NHC00
Bemessungsstrom - 50 A
Betriebsklasse - aM (Teilbereichs-Schaltgeräteschutz)
Bemessungsspannung AC - 500 V
Spannungsart - AC
Packung
3 ST
EAN
3596031383795
Artikelnummer
SOC66010050
Herstellernummer
66010050
Hersteller
SOC
Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269:
NHC00
Bemessungsstrom:
50 A
Betriebsklasse:
aM (Teilbereichs-Schaltgeräteschutz)
Bemessungsspannung AC:
500 V
Spannungsart:
AC
Ausführung Kennmelder:
ohne


