Startseite

SOCOMEC - SOC66000050 FUS. A COLT. TIPO GG - T000/00C GG - SEN

KopierenKopieren
SOCOMEC - SOC66000050 FUS. A COLT. TIPO GG - T000/00C GG - SEN

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269 - NHC00

  • Bemessungsstrom - 50 A

  • Betriebsklasse - gG (Ganzbereichs-Leitungsschutz/Ganzbereichs-Geräteschutz)

  • Bemessungsspannung AC - 500 V

  • Spannungsart - AC

Packung

  • 3 ST

EAN

3596031383689

Artikelnummer

SOC66000050

Herstellernummer

66000050

Hersteller

SOC

Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269:

NHC00

Bemessungsstrom:

50 A

Betriebsklasse:

gG (Ganzbereichs-Leitungsschutz/Ganzbereichs-Geräteschutz)

Bemessungsspannung AC:

500 V

Spannungsart:

AC

Ausführung Kennmelder:

ohne

Fusibile NH, marca SOCOMEC ELETTROTECNICA SRL, modello SOC66000050 - FUSIBILE GR 00 C 50 A GL