SOCOMEC - SOC66000010 FUS. A COLT. TIPO GG - T000/00C GG - SEN

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269 - NHC00
Bemessungsstrom - 10 A
Betriebsklasse - gG (Ganzbereichs-Leitungsschutz/Ganzbereichs-Geräteschutz)
Bemessungsspannung AC - 500 V
Spannungsart - AC
Packung
3 ST
EAN
3596031383627
Artikelnummer
SOC66000010
Herstellernummer
66000010
Hersteller
SOC
Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269:
NHC00
Bemessungsstrom:
10 A
Betriebsklasse:
gG (Ganzbereichs-Leitungsschutz/Ganzbereichs-Geräteschutz)
Bemessungsspannung AC:
500 V
Spannungsart:
AC
Ausführung Kennmelder:
ohne


