Startseite

SOCOMEC - SOC49506120 TOROIDE DIFF. IC DIAM. 120MM - 49506120

KopierenKopieren
SOCOMEC - SOC49506120 TOROIDE DIFF. IC DIAM. 120MM

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - sonstige

  • Primärer Bemessungsstrom - 10 A

  • Sekundärer Bemessungsstrom - 0.016 A

  • Sekundäre Bemessungsscheinleistung - 0.02 VA

  • Genauigkeitsklasse - 3

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

EAN

3596032613754

Artikelnummer

SOC49506120

Herstellernummer

49506120

Hersteller

SOC

Ausführung:

sonstige

Primärer Bemessungsstrom:

10 A

Sekundärer Bemessungsstrom:

0.016 A

Sekundäre Bemessungsscheinleistung:

0.02 VA

Genauigkeitsklasse:

3

Überstrombegrenzungsfaktor:

FS 5

Geeicht:

nein

Mit Berührungsschutz:

nein

Öffnungsdurchmesser:

120 mm

Schnappbefestigung:

ja

Mit Kupferschiene:

ja

Sekundärer Anschluss:

Schraubanschluss

Anzahl der Primäreingänge:

1

Trasformatore di corrente, marca SOCOMEC ELETTROTECNICA SRL, modello SOC49506120 - TOROIDE DIFF. TIPO A 120MM