SOCOMEC - SOC49506030 TOROIDE DIFF. IC DIAM. 30MM - 49506030

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - sonstige
Primärer Bemessungsstrom - 10 A
Sekundärer Bemessungsstrom - 0.016 A
Genauigkeitsklasse - 3
Sekundäre Bemessungsscheinleistung - 0.02 VA
Packung
1 ST
CO2-Fußabdruck von Produkten
32 kg CO₂-Äquivalent
EAN
3596032613723
Artikelnummer
SOC49506030
Herstellernummer
49506030
Hersteller
SOC
Ausführung:
sonstige
Primärer Bemessungsstrom:
10 A
Sekundärer Bemessungsstrom:
0.016 A
Genauigkeitsklasse:
3
Sekundäre Bemessungsscheinleistung:
0.02 VA
Öffnungsdurchmesser:
30 mm
Geeicht:
nein
Schnappbefestigung:
ja
Überstrombegrenzungsfaktor:
FS 5
Mit Berührungsschutz:
nein
Sekundärer Anschluss:
Schraubanschluss
Mit Kupferschiene:
ja
Anzahl der Primäreingänge:
1