SOCOMEC - SOC49423723 RESYS P40 US=230VAC - 49423723

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Funktion - für Wechselstromnetze
Ansprechwert Stromstärke 1 - 30...30000 mA
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Schraubanschluss
Mit abnehmbaren Klemmen - nein
Spannungsart der Versorgungsspannung - AC
Packung
1 ST
EAN
3596032708764
Artikelnummer
SOC49423723
Herstellernummer
49423723
Hersteller
SOC
Funktion:
für Wechselstromnetze
Ansprechwert Stromstärke 1:
30...30000 mA
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Mit abnehmbaren Klemmen:
nein
Spannungsart der Versorgungsspannung:
AC
Versorgungsspannung DC:
400...400 V
Min. einstellbare Ansprechverzögerungszeit:
0 s
Max. zulässige Ansprechverzögerungszeit:
10 s
Anzeige des Differenzstroms:
ja
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
2
Breite:
48 mm
Höhe:
48 mm
Tiefe:
107 mm
Spannungsmessbereich:
250...250 V
Bemessungsbetriebsfrequenz:
47...63 Hz