Startseite

SOCOMEC - SOC48503055 COUNTIS E28 TRIFASE 80A CON COMUNICAZION - 48503055

KopierenKopieren
SOCOMEC - SOC48503055 COUNTIS E28 TRIFASE 80A CON COMUNICAZION

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Polart - Dreileiter/Vierleiter

  • Ausführung - Direktmessung

  • Nennstrom (In) - 80 A

  • Maximalstrom (Imax) - 80 A

  • Zählertyp - elektronisch

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

83 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

3596032942502

Artikelnummer

SOC48503055

Herstellernummer

48503055

Hersteller

SOC

Polart:

Dreileiter/Vierleiter

Ausführung:

Direktmessung

Nennstrom (In):

80 A

Maximalstrom (Imax):

80 A

Zählertyp:

elektronisch

Zulassung:

Measuring Instruments Directive

Nennspannung (Un) N-L:

184...276 V

Nennspannung (Un) L-L:

320...480 V

Tarifausführung:

Zweitarif

Geeignet für:

Bezug/Lieferung

Geeicht:

ja

Ausführung der Schnittstelle:

sonstige

Montageart:

REG

Genauigkeitsklasse:

B

Rücklaufsperre:

nein

Impulsausgang:

elektrisch

Tarifsteuerung:

extern

Anzeigeart:

digital

Energieart:

Wirk- und Blindleistung

Impulsart:

S0

Breite in Teilungseinheiten:

4

Frequenz:

50...60 Hz

Messungsart Lastgang:

nein

Impulsrate:

10...10 Imp/kWh (k

Mit Sperrcode:

nein

Schutzart (IP):

IP20

EDL40-Signatur:

nein

Contatore di energia, marca SOCOMEC ELETTROTECNICA SRL, modello SOC48503055 - COUNTIS E28 TRIFASE 80A CON COMUNIC