SOCOMEC - SOC48503052 COUNTIS E25 TRIFASE 80A CON COMUNICAZION - 48503052

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Zählertyp - elektronisch
Nennstrom (In) - 80 A
Maximalstrom (Imax) - 80 A
Nennspannung (Un) N-L - 184...276 V
Nennspannung (Un) L-L - 320...480 V
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
27 kg CO₂-Äquivalent
EAN
3596032942472
Artikelnummer
SOC48503052
Herstellernummer
48503052
Hersteller
SOC
Zählertyp:
elektronisch
Nennstrom (In):
80 A
Maximalstrom (Imax):
80 A
Nennspannung (Un) N-L:
184...276 V
Nennspannung (Un) L-L:
320...480 V
Frequenz:
50...60 Hz
Genauigkeitsklasse:
B
Polart:
Dreileiter/Vierleiter
Ausführung:
Direktmessung
Energieart:
Wirk- und Blindleistung
Geeignet für:
Bezug/Lieferung
Tarifausführung:
Zweitarif
Tarifsteuerung:
extern
Messungsart Lastgang:
nein
Rücklaufsperre:
nein
Geeicht:
ja
Zulassung:
innerstaatlich
Impulsausgang:
elektrisch
Impulsart:
S0
Impulsrate:
10...10 Imp/kWh (k
Anzeigeart:
digital
Montageart:
REG
Breite in Teilungseinheiten:
4
Ausführung der Schnittstelle:
M-Bus
EDL40-Signatur:
nein
Mit Sperrcode:
nein
Schutzart (IP):
IP20


