Startseite

SOCOMEC - SOC48503045 COUNTIS E15 MONOFASE 80A CON COMUNICAZIO - 48503045

KopierenKopieren
SOCOMEC - SOC48503045 COUNTIS E15 MONOFASE 80A CON COMUNICAZIO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Zählertyp - elektronisch

  • Nennstrom (In) - 80 A

  • Maximalstrom (Imax) - 80 A

  • Nennspannung (Un) N-L - 184...276 V

  • Nennspannung (Un) L-L - 320...480 V

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

27 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

3596032942403

Artikelnummer

SOC48503045

Herstellernummer

48503045

Hersteller

SOC

Zählertyp:

elektronisch

Nennstrom (In):

80 A

Maximalstrom (Imax):

80 A

Nennspannung (Un) N-L:

184...276 V

Nennspannung (Un) L-L:

320...480 V

Frequenz:

50...60 Hz

Genauigkeitsklasse:

B

Polart:

1-phasig

Ausführung:

Direktmessung

Energieart:

Wirk- und Blindleistung

Geeignet für:

Bezug/Lieferung

Tarifausführung:

Zweitarif

Tarifsteuerung:

extern

Messungsart Lastgang:

nein

Rücklaufsperre:

nein

Geeicht:

ja

Zulassung:

innerstaatlich

Impulsausgang:

elektrisch

Impulsart:

S0

Impulsrate:

10...10 Imp/kWh (k

Anzeigeart:

digital

Montageart:

REG

Breite in Teilungseinheiten:

4

Ausführung der Schnittstelle:

M-Bus

EDL40-Signatur:

nein

Mit Sperrcode:

nein

Schutzart (IP):

IP20

Contatore di energia, marca SOCOMEC ELETTROTECNICA SRL, modello SOC48503045 - COUNTIS E15 MONOFASE 80A CON COMUNI