SOCOMEC - SOC48503010 COUNTIS E50 400VAC 96X96 COLLEGAMENTO SU - 48503010

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Polart - Dreileiter/Vierleiter
Ausführung - Messwandler
Nennstrom (In) - 6000 A
Maximalstrom (Imax) - 7200 A
Zählertyp - elektronisch
Packung
1 ST
EAN
3596031946969
Artikelnummer
SOC48503010
Herstellernummer
48503010
Hersteller
SOC
Polart:
Dreileiter/Vierleiter
Ausführung:
Messwandler
Nennstrom (In):
6000 A
Maximalstrom (Imax):
7200 A
Zählertyp:
elektronisch
Zulassung:
innerstaatlich
Nennspannung (Un) L-L:
86...520 V
Tarifausführung:
Multitarif
Geeignet für:
Bezug/Lieferung
Geeicht:
ja
Ausführung der Schnittstelle:
ohne
Montageart:
Einbau
Genauigkeitsklasse:
B
Rücklaufsperre:
nein
Impulsausgang:
ohne
Tarifsteuerung:
extern
Anzeigeart:
digital
Energieart:
Wirk- und Blindleistung
Frequenz:
45...65 Hz
Messungsart Lastgang:
nein
Impulsrate:
0.1...100 Imp/kWh (k
Mit Sperrcode:
ja
Schutzart (IP):
IP30
EDL40-Signatur:
nein
Anzahl der Stellen:
1