Startseite

SOCOMEC - SOC47952050 TOROIDI DIFF. CHIUSI RETTANGOLARI SERIE - 47952050

KopierenKopieren
SOCOMEC - SOC47952050 TOROIDI DIFF. CHIUSI RETTANGOLARI SERIE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - sonstige

  • Primärer Bemessungsstrom - 10 A

  • Sekundärer Bemessungsstrom - 0.016 A

  • Sekundäre Bemessungsscheinleistung - 0.05 VA

  • Öffnungsdurchmesser - 200 mm

Packung

  • 1 ST

CO2-Fußabdruck von Produkten

32 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

3596031637638

Artikelnummer

SOC47952050

Herstellernummer

47952050

Hersteller

SOC

Ausführung:

sonstige

Primärer Bemessungsstrom:

10 A

Sekundärer Bemessungsstrom:

0.016 A

Sekundäre Bemessungsscheinleistung:

0.05 VA

Öffnungsdurchmesser:

200 mm

Geeicht:

ja

Schnappbefestigung:

nein

Überstrombegrenzungsfaktor:

FS 5

Mit Berührungsschutz:

ja

Sekundärer Anschluss:

Schraubanschluss

Mit Kupferschiene:

ja

Anzahl der Primäreingänge:

1

Trasformatore di corrente, marca SOCOMEC ELETTROTECNICA SRL, modello SOC47952050 - TOR.DIFF.CHIUSO RETT.TFR-TFR200X500