Startseite

SOCOMEC - SOC47950717 TOROIDI DIFF. CHIUSI RETTANGOLARI SERIE - 47950717

KopierenKopieren
SOCOMEC - SOC47950717 TOROIDI DIFF. CHIUSI RETTANGOLARI SERIE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - sonstige

  • Primärer Bemessungsstrom - 10 A

  • Sekundärer Bemessungsstrom - 0.016 A

  • Sekundäre Bemessungsscheinleistung - 0.02 VA

  • Öffnungsdurchmesser - 70 mm

Packung

  • 1 ST

CO2-Fußabdruck von Produkten

32 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

3596031227549

Artikelnummer

SOC47950717

Herstellernummer

47950717

Hersteller

SOC

Ausführung:

sonstige

Primärer Bemessungsstrom:

10 A

Sekundärer Bemessungsstrom:

0.016 A

Sekundäre Bemessungsscheinleistung:

0.02 VA

Öffnungsdurchmesser:

70 mm

Geeicht:

nein

Schnappbefestigung:

nein

Überstrombegrenzungsfaktor:

FS 5

Mit Berührungsschutz:

nein

Sekundärer Anschluss:

Schraubanschluss

Mit Kupferschiene:

ja

Anzahl der Primäreingänge:

1

Trasformatore di corrente, marca SOCOMEC ELETTROTECNICA SRL, modello SOC47950717 - TOROIDE TIPO WR-WR 70X175MM CHIUSO