Startseite

SOCOMEC - SOC47506081 TOROIDE DIFF. IP-R APRIBILE DIAM. 80MM - 47506081

KopierenKopieren
SOCOMEC - SOC47506081 TOROIDE DIFF. IP-R APRIBILE DIAM. 80MM

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - sonstige

  • Primärer Bemessungsstrom - 10 A

  • Sekundärer Bemessungsstrom - 0.016 A

  • Genauigkeitsklasse - 3

  • Sekundäre Bemessungsscheinleistung - 0.05 VA

Packung

  • 1 ST

CO2-Fußabdruck von Produkten

32 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

3596032831639

Artikelnummer

SOC47506081

Herstellernummer

47506081

Hersteller

SOC

Ausführung:

sonstige

Primärer Bemessungsstrom:

10 A

Sekundärer Bemessungsstrom:

0.016 A

Genauigkeitsklasse:

3

Sekundäre Bemessungsscheinleistung:

0.05 VA

Öffnungsdurchmesser:

80 mm

Geeicht:

nein

Schnappbefestigung:

nein

Überstrombegrenzungsfaktor:

FS 5

Mit Berührungsschutz:

nein

Sekundärer Anschluss:

Schraubanschluss

Mit Kupferschiene:

ja

Anzahl der Primäreingänge:

1

Trasformatore di corrente, marca SOCOMEC ELETTROTECNICA SRL, modello SOC47506081 - TOROIDE DIFF. IP-R APRIBILE DIAM. 8