Startseite

SOCOMEC - SOC43592022 MANIGLIA ESTERNA NON LUCCH. + ASSE - 43592022

KopierenKopieren
SOCOMEC - SOC43592022 MANIGLIA ESTERNA NON LUCCH. + ASSE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Mit Schlüsselschloss - nein

  • Hängeschlossverriegelung - nein

  • Farbe - schwarz

  • Geeignet für NOT-AUS - nein

  • Mit Achse - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

3596033033889

Artikelnummer

SOC43592022

Herstellernummer

43592022

Hersteller

SOC

Mit Schlüsselschloss:

nein

Hängeschlossverriegelung:

nein

Farbe:

schwarz

Geeignet für NOT-AUS:

nein

Mit Achse:

ja

Geeignet für Leistungsschalter:

nein

Geeignet für Lasttrennschalter:

ja

Schutzart (NEMA):

sonstige

Maniglia per interruttori, marca SOCOMEC ELETTROTECNICA SRL, modello SOC43592022 - MANIGLIA ESTERNA NON LUCCH. ASSE