Startseite

SOCOMEC - SOC43591042 MANIGLIA ESTERNA LUCCH. N/B + ASSE - 43591042

KopierenKopieren
SOCOMEC - SOC43591042 MANIGLIA ESTERNA LUCCH. N/B + ASSE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Mit Schlüsselschloss - nein

  • Hängeschlossverriegelung - ja

  • Farbe - schwarz

  • Geeignet für NOT-AUS - nein

  • Mit Achse - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

3596033033872

Artikelnummer

SOC43591042

Herstellernummer

43591042

Hersteller

SOC

Mit Schlüsselschloss:

nein

Hängeschlossverriegelung:

ja

Farbe:

schwarz

Geeignet für NOT-AUS:

nein

Mit Achse:

ja

Geeignet für Leistungsschalter:

nein

Geeignet für Lasttrennschalter:

ja

Schutzart (NEMA):

sonstige

Maniglia per interruttori, marca SOCOMEC ELETTROTECNICA SRL, modello SOC43591042 - MANIGLIA ESTERNA LUCCH. N GR ASSE