Startseite

SOCOMEC - SOC38996011 MANIGLIA DIR. N + PROLUNGA DA 200MM FUSE - 38996011

KopierenKopieren
SOCOMEC - SOC38996011 MANIGLIA DIR. N + PROLUNGA DA 200MM FUSE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Mit Schlüsselschloss - nein

  • Hängeschlossverriegelung - nein

  • Farbe - schwarz

  • Geeignet für NOT-AUS - nein

  • Mit Achse - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

3596031684762

Artikelnummer

SOC38996011

Herstellernummer

38996011

Hersteller

SOC

Mit Schlüsselschloss:

nein

Hängeschlossverriegelung:

nein

Farbe:

schwarz

Geeignet für NOT-AUS:

nein

Mit Achse:

nein

Geeignet für Leistungsschalter:

nein

Geeignet für Lasttrennschalter:

ja

Schutzart (NEMA):

sonstige

Maniglia per interruttori, marca SOCOMEC ELETTROTECNICA SRL, modello SOC38996011 - MANIGLIA NERA DIR. PROL.DA 80MM