SOCOMEC - SOC27993018 PROL. D ASSE PER CDO EST. - 320MM - SIRC - 27993018

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Länge - 320 mm
Querschnitt-Höhe - 15 mm
Querschnitt-Breite - 15 mm
Packung
1 ST
EAN
3596031138555
Artikelnummer
SOC27993018
Herstellernummer
27993018
Hersteller
SOC
Länge:
320 mm
Querschnitt-Höhe:
15 mm
Querschnitt-Breite:
15 mm
Albero per interruttori, marca SOCOMEC ELETTROTECNICA SRL, modello SOC27993018 - PROLUNGA 320 MM X SIRCO 800 4000 A


