SOCOMEC - SOC27993015 PROL. D ASSE PER CDO EST. - 200MM - SICO - 27993015

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Länge - 200 mm
Querschnitt-Höhe - 15 mm
Querschnitt-Breite - 15 mm
Packung
1 ST
EAN
3596031138500
Artikelnummer
SOC27993015
Herstellernummer
27993015
Hersteller
SOC
Länge:
200 mm
Querschnitt-Höhe:
15 mm
Querschnitt-Breite:
15 mm
Albero per interruttori, marca SOCOMEC ELETTROTECNICA SRL, modello SOC27993015 - PROLUNGA 200 MM PER SIRCO SIRCOVER


