Startseite

SOCOMEC - SOC22995042 MANIGLIA PER COMANDO DIRETTO M0B - 22995042

KopierenKopieren
SOCOMEC - SOC22995042 MANIGLIA PER COMANDO DIRETTO M0B

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Mit Schlüsselschloss - nein

  • Hängeschlossverriegelung - nein

  • Farbe - sonstige

  • Geeignet für NOT-AUS - nein

  • Mit Achse - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

3596031961306

Artikelnummer

SOC22995042

Herstellernummer

22995042

Hersteller

SOC

Mit Schlüsselschloss:

nein

Hängeschlossverriegelung:

nein

Farbe:

sonstige

Geeignet für NOT-AUS:

nein

Mit Achse:

nein

Geeignet für Leistungsschalter:

nein

Geeignet für Lasttrennschalter:

ja

Maniglia per interruttori, marca SOCOMEC ELETTROTECNICA SRL, modello SOC22995042 - MANIGLIA BLU C.DO DIRETTO SIRCO MV