Startseite

SOCOMEC - SOC22995032 MANIGLIA PER COMANDO DIRETTO M1

KopierenKopieren
SOCOMEC - SOC22995032 MANIGLIA PER COMANDO DIRETTO M1

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Mit Schlüsselschloss - nein

  • Hängeschlossverriegelung - nein

  • Farbe - sonstige

  • Geeignet für NOT-AUS - nein

  • Mit Achse - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

3596031868056

Artikelnummer

SOC22995032

Herstellernummer

22995032

Hersteller

SOC

Mit Schlüsselschloss:

nein

Hängeschlossverriegelung:

nein

Farbe:

sonstige

Geeignet für NOT-AUS:

nein

Mit Achse:

nein

Geeignet für Leistungsschalter:

nein

Geeignet für Lasttrennschalter:

ja