Startseite

SOCOMEC - SOC22995013 MANIGLIA PER COMANDO DIRETTO M00 - ROSSA - 22995013

KopierenKopieren
SOCOMEC - SOC22995013 MANIGLIA PER COMANDO DIRETTO M00 - ROSSA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Mit Schlüsselschloss - nein

  • Hängeschlossverriegelung - nein

  • Farbe - rot

  • Geeignet für NOT-AUS - ja

  • Mit Achse - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

3596031918744

Artikelnummer

SOC22995013

Herstellernummer

22995013

Hersteller

SOC

Mit Schlüsselschloss:

nein

Hängeschlossverriegelung:

nein

Farbe:

rot

Geeignet für NOT-AUS:

ja

Mit Achse:

nein

Geeignet für Leistungsschalter:

nein

Geeignet für Lasttrennschalter:

ja