SOCOMEC - SOC22995012 MANIGLIA PER COMANDO DIRETTO M00 - 22995012
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Mit Schlüsselschloss - nein
Hängeschlossverriegelung - nein
Farbe - sonstige
Geeignet für NOT-AUS - nein
Mit Achse - nein
Packung
1 ST
EAN
3596031826544
Artikelnummer
SOC22995012
Herstellernummer
22995012
Hersteller
SOC
Mit Schlüsselschloss:
nein
Hängeschlossverriegelung:
nein
Farbe:
sonstige
Geeignet für NOT-AUS:
nein
Mit Achse:
nein
Mit Wiederanlaufsperre:
nein
Geeignet für Leistungsschalter:
nein
Geeignet für Lasttrennschalter:
ja


