Startseite

SOCOMEC - SOC22395023 MANIGLIA DIRETTA M002R - 22395023

KopierenKopieren
SOCOMEC - SOC22395023 MANIGLIA DIRETTA M002R

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Mit Schlüsselschloss - nein

  • Hängeschlossverriegelung - nein

  • Farbe - rot

  • Geeignet für NOT-AUS - ja

  • Mit Achse - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

3596032055165

Artikelnummer

SOC22395023

Herstellernummer

22395023

Hersteller

SOC

Mit Schlüsselschloss:

nein

Hängeschlossverriegelung:

nein

Farbe:

rot

Geeignet für NOT-AUS:

ja

Mit Achse:

nein

Geeignet für Leistungsschalter:

nein

Geeignet für Lasttrennschalter:

ja

Maniglia per interruttori, marca SOCOMEC ELETTROTECNICA SRL, modello SOC22395023 - MANIGLIA DIRETTA M002R